Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter beidseitig TDO 2x7

  • ERIKS:23179870
  • Hersteller:192607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufenleiter Taurus, beidseitig begehbar (Belgien)

Die Taurus Stufenleiter ist die absolute Top-Stufenleiter aus dem Professional Sortiment von Altrex. Die beidseitig begehbare Ausführung (TDO) ist benutzerfreundlich, ergonomisch gestaltet und mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen. • Kompakt zu transportieren • Für die optimale Anwenderfreundlichkeit: Sicherheitsbügel lässt sich schnell ein- und ausklappen (2 Sek.) • Sicherheitsbügel ist zur zusätzlichen Sicherheit vorgeschrieben (Arbeitsschutz) • Das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger • Das robuste doppelte Vierkantprofil der Stufen macht die Stufenleiter besonders stark, die besonders hohe Abrundung bietet eine optimale Unterstützung der Schienbeine • Die druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (ab TDO 2x3) • Große Anti-Rutsch-Füße sorgen für mehr Stabilität der Stufenleiter

Zur Liste hinzufügen

536,00 €/ Stückexkl. MwSt

627,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
7
Stehhöhe
165 m
Doppeltritt
Ja
Länge
1.75 m
Gewicht
147 kg