Die Taurus Stufenleiter ist die absolute Top-Stufenleiter aus dem Professional Sortiment von Altrex. Die beidseitig begehbare Ausführung (TDO) ist benutzerfreundlich, ergonomisch gestaltet und mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen. • Kompakt zu transportieren • Für die optimale Anwenderfreundlichkeit: Sicherheitsbügel lässt sich schnell ein- und ausklappen (2 Sek.) • Sicherheitsbügel ist zur zusätzlichen Sicherheit vorgeschrieben (Arbeitsschutz) • Das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger • Das robuste doppelte Vierkantprofil der Stufen macht die Stufenleiter besonders stark, die besonders hohe Abrundung bietet eine optimale Unterstützung der Schienbeine • Die druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (ab TDO 2x3) • Große Anti-Rutsch-Füße sorgen für mehr Stabilität der Stufenleiter
303,00 €/ Stückexkl. MwSt
354,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Sprossen | 4 |
Stehhöhe | 0.95 m |
Doppeltritt | Ja |
Länge | 1 m |
Sprossenabstand | 235 mm |
Ausführung | TDO 4 |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 7 kg |
Tiefe der Trittfläche | 80 mm |
Podest | Ja |