Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter beidseitig TDO 2x2

  • ERIKS:23179838
  • Hersteller:192502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufenleiter Taurus, beidseitig begehbar (Niederlande)

Die Taurus Stufenleiter ist die absolute Top-Stufenleiter aus dem Professional Sortiment von Altrex. Die beidseitig begehbare Ausführung (TDO) ist benutzerfreundlich, ergonomisch gestaltet und mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen. • Kompakt zu transportieren • Für die optimale Anwenderfreundlichkeit: Sicherheitsbügel lässt sich schnell ein- und ausklappen (2 Sek.) • Sicherheitsbügel ist zur zusätzlichen Sicherheit vorgeschrieben (Arbeitsschutz) • Das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger • Das robuste doppelte Vierkantprofil der Stufen macht die Stufenleiter besonders stark, die besonders hohe Abrundung bietet eine optimale Unterstützung der Schienbeine • Die druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (ab TDO 2x3) • Große Anti-Rutsch-Füße sorgen für mehr Stabilität der Stufenleiter

Zur Liste hinzufügen

183,00 €/ Stückexkl. MwSt

214,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
2
Stehhöhe
0.45 m
Doppeltritt
Ja
Länge
0.5 m
Sprossenabstand
235 mm
Ausführung
TDO 2*
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
4 kg
Tiefe der Trittfläche
80 mm
Podest
Ja