Die Falco ist eine Stufenleiter für den intensiven professionellen Gebrauch. Diese robust entworfene Stufenleiter ist als doppelseitig oder einseitig begehbare Ausführung erhältlich.Die graue beschichteten Holme sind schmutzabweisend und färben nicht an die Hände ab.
• Druckfeste Spreizsicherung (ab 3 Stufen) verhindert ungewolltes Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung
• Das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger
• Die besonders hohen abgerundeten Stufen schonen das Schienbein
• Die Diagonalstreben und großen Füße geben zusätzliche Stabilität
296,00 €/ Stückexkl. MwSt
346,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Sprossen | 5 |
Stehhöhe | 12 m |
Doppeltritt | Ja |
Länge | 1.25 m |
Ausführung | FDO5 |
Gewicht | 8 kg |