Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter beidseitig FDO 2

  • ERIKS:12582811
  • Hersteller:192322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FDO) beidseitig begehbar


Die Falco ist eine Stufenleiter für den intensiven professionellen Gebrauch. Diese robust entworfene Stufenleiter ist als doppelseitig oder einseitig begehbare Ausführung erhältlich.Die graue beschichteten Holme sind schmutzabweisend und färben nicht an die Hände ab.

•    Druckfeste Spreizsicherung (ab 3 Stufen) verhindert ungewolltes Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung
•    Das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger
•    Die besonders hohen abgerundeten Stufen schonen das Schienbein
•    Die Diagonalstreben und großen Füße geben zusätzliche Stabilität
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
2
Stehhöhe
45 m
Doppeltritt
Ja
Länge
0.5 m
Ausführung
FDO2
Gewicht
3 kg