Eriks
ALTREX

ALTREX Teleskopleiter 1x13 Sprossen TL Smart Up Active

  • ERIKS:13193126
  • Hersteller:500358
Image 1
Die TL Smart Up Active ist eine sehr benutzerfreundliche, professionelle Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann
Diese Teleskopleiter hat eine variabel instellbare Arbeitshöhe und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 65 mm
Die TL Smart Up Active ist für schwerer Heimwerkerarbeiten geeignet, kann aber auch für professionelle Arbeiten verwendet werden
Zur Liste hinzufügen

339,00 €/ Stückexkl. MwSt

396,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX