Taurus einseitig begehbar Neben der beidseitig besteigbaren Ausführung der Taurus führt Altrex auch die einfach besteigbare Taurus (TGB): Ein Sortiment mit einseitig besteigbaren Stufenleitern für sehr intensiven Gebrauch. Mit denselben bewiesenen Top-Eigenschaften wie die beidseitig begehbare Ausführung der Taurus (schwarze Schmutz abweisende Beschichtung, robustes doppeltes Vierkantprofil der Stufen und robuste Füße). • Durch zwei Podeste entstehen besonders sichere und komfortable Standflächen • Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage • Mehr Stabilität durch das umschlossene Scharniersystem und die Querstreben auf dem Steig- und Stützteil • Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung (ab 6 Stufen) • Selbstentriegelndes Scharniersystem der Podeste sorgt für mehr Gebrauchskomfort
336,00 €/ Stückexkl. MwSt
393,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Sprossen | 5 |
Stehhöhe | 1.2 m |
Länge | 1.95 m |
Sprossenabstand | 235 mm |
Ausführung | TGB 5 |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 10 kg |
Tiefe der Trittfläche | 80 mm |
Podest | Ja |