Eriks
ALTREX

ALTREX Stufenleiter Taurus einseitig begehbar 3 Stufen

  • ERIKS:23179882
  • Hersteller:191503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufenleiter Taurus

Taurus einseitig begehbar Neben der beidseitig besteigbaren Ausführung der Taurus führt Altrex auch die einfach besteigbare Taurus (TGB): Ein Sortiment mit einseitig besteigbaren Stufenleitern für sehr intensiven Gebrauch. Mit denselben bewiesenen Top-Eigenschaften wie die beidseitig begehbare Ausführung der Taurus (schwarze Schmutz abweisende Beschichtung, robustes doppeltes Vierkantprofil der Stufen und robuste Füße). • Durch zwei Podeste entstehen besonders sichere und komfortable Standflächen • Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage • Mehr Stabilität durch das umschlossene Scharniersystem und die Querstreben auf dem Steig- und Stützteil • Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung (ab 6 Stufen) • Selbstentriegelndes Scharniersystem der Podeste sorgt für mehr Gebrauchskomfort

Zur Liste hinzufügen

270,00 €/ Stückexkl. MwSt

315,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
3
Stehhöhe
0.7 m
Länge
1.45 m
Sprossenabstand
235 mm
Ausführung
TGB 3
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
7 kg
Tiefe der Trittfläche
80 mm
Podest
Ja