Der Altrex MiTOWER ist das erste 1-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich von 1 Person sicher und schnell in 10 Minuten bis zu einer Höhe von 6 Metern auf- und abbauen und als Trolley sehr kompakt transportieren.
Dieses Fahrgerüst ist für viele Betriebsarten, wie Vermietungen, Baubetriebe, Maler, Elektriker und Wartungsfirmen geeignet.
Der MiTOWER PLUS hat eine große Arbeitsplattform und kann eine Arbeitshöhe von 8 Metern erreichen. Der traditionelle MiTOWER hat eine Arbeitshöhe von maximal 6 Metern.
Die Vorteile des MiTOWER:
• Auf- und Abbau durch 1 Person
• Sicher und schnell in 10 Minuten auf 6 Metern Arbeitshöhe
• Stark und robust
• Einzigartiger Aufhängmechanismus in der Plattform
• Trolley aus eigenen Teilen
• Einfach und kompakt zu transportieren
• Nimmt nur wenig Platz in Anspruch
• Das Gerüst ist erhältlich in den Arbeitshöhen 4, 5, 6, 7 und 8 Meter
• Erkennungsmöglichkeiten: Name/Logo/Farben
3.073,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.595,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150