Eriks
ALTREX

ALTREX Rollgerüste RS 42 RS Tower 42-S AH 5,2 m

  • ERIKS:14337993
  • Hersteller:C425007
Image 1
Technische Daten:
Typ: Safe-Quick RS TOWER 42-S
Max. Arbeitshöhe 5200mm
Max. Stehhöhe 3200 mm
Grundmaß 1.35 m x 1,85 m
Bodenfläche 4270 x 3340 mm
Zur Liste hinzufügen

3.376,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.950,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX