Eriks
ALTREX

ALTREX Professionelle robuste Aluminium-Trittleiter Brenta 2 Stufen

  • ERIKS:12080303
  • Hersteller:503002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brenta – professionelle robuste Aluminium-Stufenleiter

Die einseitig besteigbare gerade Stufenleiter Brenta ist eine robuste Stufenleiter aus dem Little Giant Sortiment von Wing Enterprises. Diese Stufenleiter ist auch hervorragend in Lagern einsetzbar.

Durch einen flachen Neigungswinkel einfach und sicher zu besteigen.
Durch Rollen an der Rückseite einfach umzusetzen.
Standardmäßig mit einklappbarem Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage ausgestattet. (ausgenommen 2-stufig).
Große, robuste Podesttritte mit rutschhemmendem Gummiprofil sorgen für optimalen Stehkomfort.
Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage. (ausgenommen 2-stufig).
Zur Liste hinzufügen

269,00 €/ Stückexkl. MwSt

314,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
2
Stehhöhe
45 m
Länge
0.8 m
Gewicht
7 kg