Seilzug- und Mehrzweckleiter Mounter
Als Top-Leiter liefert Altrex schon seit Jahren die erfolgreiche Mounter. Diese gerade ausgeführte Leiter mit I-Profil ist für sehr intensive professionelle Arbeiten geeignet. Die Mounter (lieferbar in verschiedenen Typen) ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.
• Mit Wandlaufrollen zum vereinfachten Ein- und Ausschieben an der Fassade (2-teilige Schiebeleiter, 3-teilige Mehrzweckleiter)
• Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (3-teilige Mehrzweckleiter)
• Einfache auszuschieben durch automatisch sichernde Fallhaken
• Quertraverse verhindert Einsinken (2-teilige und 3-teilige Mehrzweckleiter)
• Einzigartig leichtgewichtiges I-Profil mit D-Sprossen für leichtes Ein-und Ausschieben der Leiter
• Besonders tiefe D-Sprossen mit großer horizontaler Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) für mehr Stehkomfort
• Extra Länge durch freizügigen Sprossenabstand von 27 cm
• Die schmutzabweisende schwarze Beschichtung verhindert schmutzige Hände
Benelux-Ausführung!
3-teilige Mehrzweckleiter (einschl. Quertraverse und Wandlaufrollen)