Eriks
ALTREX

ALTREX Mounter 3-teilige Mehrzweckleiter 3 x 10 Sprossen

  • ERIKS:23179791
  • Hersteller:123610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Seilzug- und Mehrzweckleiter Mounter

Als Top-Leiter liefert Altrex schon seit Jahren die erfolgreiche Mounter. Diese gerade ausgeführte Leiter mit I-Profil ist für sehr intensive professionelle Arbeiten geeignet. Die Mounter (lieferbar in verschiedenen Typen) ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

•    Mit Wandlaufrollen zum vereinfachten Ein- und Ausschieben an der Fassade (2-teilige Schiebeleiter, 3-teilige Mehrzweckleiter)
•    Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (3-teilige Mehrzweckleiter)
•    Einfache auszuschieben durch automatisch sichernde Fallhaken
•    Quertraverse verhindert Einsinken (2-teilige und 3-teilige Mehrzweckleiter)
•    Einzigartig leichtgewichtiges I-Profil mit D-Sprossen für leichtes Ein-und Ausschieben der Leiter
•    Besonders tiefe D-Sprossen mit großer horizontaler Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) für mehr Stehkomfort
•    Extra Länge durch freizügigen Sprossenabstand von 27 cm
•    Die schmutzabweisende schwarze Beschichtung verhindert schmutzige Hände

Benelux-Ausführung!
3-teilige Mehrzweckleiter (einschl. Quertraverse und Wandlaufrollen)
Zur Liste hinzufügen

671,00 €/ Stückexkl. MwSt

785,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Elemente
3
Max. Länge
6.65 m
Anzahl Sprossen
30
Sprossenabstand
270 mm
Ausführung
ZR 3072
Mindestlänge
2.8 m
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
23 kg