Eriks
ALTREX

ALTREX Mehrzweckleiter Ventoux 2x14 2-teilig

  • ERIKS:12101071
  • Hersteller:153214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Leiter Ventoux, Schiebe-/Mehrzweckleiter

Die Ventoux ist eine professionelle Aluminium-eloxierte Leiter mit runden gebördelten Sprossen. Diese Sprossen haben eine horizontale Stehfläche von 27mm. Die Leiter ist mit einem Sicherheitshaken ausgestattet, der zugleich als Spreizsicherung dient.

•    Wandlaufrollen verhindern Fassadenschäden
•    Zusätzliche Stabilität durch ausgestellte Holme
•    Die eloxierten Leiterholme schmutzabweisend
•    Spreizsicherung ist im robusten Sicherheitshaken integriert
•    EN 131

Zur Liste hinzufügen

529,00 €/ Stückexkl. MwSt

618,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Elemente
2
Max. Länge
7 m
Anzahl Sprossen
28
Mindestlänge
4.2 m
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
25 kg