Die Nevada ist eine ergonomische Leiter, mit dem ERGO-GRIP versehen. Durch das ergonomisch geformte Vierkantprofil bietet diese Leiter einen hohen Gebrauchskomfort. Beim Halten der Leiter bleiben Arme und Hände in einer natürlichen Haltung. Die Sprossen sind bequem zum Stehen und Abstützen. Die Nevada (verschiedene Ausführungen Schiebe- und Mehrzweckleitern) verfügt über ausgestellte Holme und ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.
• Die Mehrzweckleitern sind mit einer druckfesten Spreizsicherung für zusätzliche Sicherheit bei freistehender Verwendung ausgestattet
• Extra Länge durch freizügigen Sprossenabstand von 28 cm
• Die Steckhaken ist ermöglichen es, die Leiterteile zu sichern
• Bei den 3-teilige Mehrzweckleitern ist der oberste Leiter herausnehmbar
• Die schmutzabweisende schwarze Beschichtung verhindert schmutzige Hände beim Benutzer
• Durch die Kunststoffführung kann die Leiter gut ein- und ausgeschoben werden
• Das spezielle ergonomisch geformte Vierkantprofil des ERGO-Griffs sorgt für eine natürliche Haltung der Arme und Hände
• Die extra hohen Sprossen (30 mm) ermöglichen ein optimales Abstützen der Schienbeine
• Angenehmer Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (41 mm)
• Ausgestellte Holme (Schiebe- und Mehrzweckleiter) bieten zusätzliche Stabilität
• Mit Wandlaufrollen zum vereinfachten Ein- und Ausschieben an der Fassade (2-teilige Schiebeleiter, 3-teilige Mehrzweckleiter)
499,00 €/ Stückexkl. MwSt
583,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Elemente | 3 |
Max. Länge | 5.8 m |
Anzahl Sprossen | 24 |
Sprossenabstand | 280 mm |
Ausführung | NZR 3058 |
Mindestlänge | 2.45 m |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 19 kg |