Neben der beidseitig und einseitig besteigbaren Taurus-Stufenleitern führt Altrex auch eine einseitig besteigbare Lager-Stufenleitern. Neben den genannten Produktvorteilen der Taurus verfügt die Lager-Stufenleiter über einige besondere Eigenschaften.
• Mit extra hohem Sicherheitsbügel (85 cm!) zum sicheren und bequemen Arbeiten in der Höhe
• Ergonomisch geformte Handläufe zum einfachen Versetzen der Stufenleiter
• Nimmt zusammengeklappt wenig Raum ein
• Durch die festen Rollen einfach zu versetzen
• Das ungewollte Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung wird durch die druckfeste Spreizsicherung verhindert
844,00 €/ Stückexkl. MwSt
987,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Sprossen | 7 |
Stehhöhe | 1.65 m |
Länge | 2.7 m |
Sprossenabstand | 235 mm |
Ausführung | TME 7 |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 18 kg |
Tiefe der Trittfläche | 80 mm |
Podest | Ja |