Eriks
ALTREX

ALTREX Lager- und Regal-Stufenleiter Taurus einseitig begehbar 9 Stufen

  • ERIKS:23179886
  • Hersteller:193209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lager- und Regal-Stufenleiter Taurus

Neben der beidseitig und einseitig besteigbaren Taurus-Stufenleitern führt Altrex auch eine einseitig besteigbare Lager-Stufenleitern. Neben den genannten Produktvorteilen der Taurus verfügt die Lager-Stufenleiter über einige besondere Eigenschaften.

•    Mit extra hohem Sicherheitsbügel (85 cm!) zum sicheren und bequemen Arbeiten in der Höhe
•    Ergonomisch geformte Handläufe zum einfachen Versetzen der Stufenleiter
•    Nimmt zusammengeklappt wenig Raum ein
•    Durch die festen Rollen einfach zu versetzen
•    Das ungewollte Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung wird durch die druckfeste Spreizsicherung verhindert

Zur Liste hinzufügen

932,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.090,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
9
Stehhöhe
2.1 m
Länge
3.2 m
Sprossenabstand
235 mm
Ausführung
TME 9
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
24 kg
Tiefe der Trittfläche
80 mm
Podest
Ja