Eriks
ALTREX

ALTREX Fuss hinten TGB

  • ERIKS:11956051
  • Hersteller:720053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lager- und Regal-Stufenleiter Taurus

Neben der beidseitig und einseitig besteigbaren Taurus-Stufenleitern führt Altrex auch eine einseitig besteigbare Lager-Stufenleitern. Neben den genannten Produktvorteilen der Taurus verfügt die Lager-Stufenleiter über einige besondere Eigenschaften.

•    Mit extra hohem Sicherheitsbügel (85 cm!) zum sicheren und bequemen Arbeiten in der Höhe
•    Ergonomisch geformte Handläufe zum einfachen Versetzen der Stufenleiter
•    Nimmt zusammengeklappt wenig Raum ein
•    Durch die festen Rollen einfach zu versetzen
•    Das ungewollte Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung wird durch die druckfeste Spreizsicherung verhindert

Zur Liste hinzufügen

6,00 €/ Stückexkl. MwSt

7,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX