Eriks
ALTREX

ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 7,65-7,79

  • ERIKS:11605069
  • Hersteller:202128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steigleiter mit Sicherheitskorb

Steigleiter: mit Korb-/Fassadenleiter: ohne Korb

Die Altrex Steig-/Fassadenleiter ist eine wartungsfreie Leiter aus Aluminium mit Befestigungselementen aus Edelstahl, wovon die Länge genau auf die gewünschte Steighöhe bis 10 Meter (ab 10 Meter ist alle 6 Meter ein Ruhepodest vorgeschrieben; ab 3 Meter Steighöhe ist ein Sicherheitskorb vorgeschrieben). Diese Leiter eignet sich als Zugangsleiter an Fassaden verschiedenster Betriebsgebäude, Häuser, Mehrfamilienhäuser, etc.

•    Komfortabel zu besteigen durch die 30 mm tiefen rutschhemmenden Sprossen und den glatt verarbeiteten Oberflächen des Sicherheitskorbs
•    Einfache Montage, da die Steig-/Fassadenleiter vollständig vormontiert geliefert wird (Wandhalterungen nicht vormontiert)
•    Alle Leitern verfügen über einen sprossenfreien Durchstieg von 1,10 m
•    Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, ohne Befestigungsmaterial
•    Diverses Zubehör verfügbar
•    Wenn die Steig-/Fassadenleiter als Fluchtwegleiter dienen soll, gelten besondere Gesetze und Vorschriften. Informieren Sie sich hierzu bei Altrex

Technische Daten:
Leiterbreite (Außenkante): 56 cm.
Leiterbreite (Innenkante): 50 cm.
Sprossenabstand: 28 cm.
Korbdurchmesser: 67 cm.
Abstand zur Fassade: 20 cm.
Wandhalter alle: 200 cm.
Steigleiter (mit Sicherheitskorb)
Zur Liste hinzufügen

2.274,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.660,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Sprossenabstand
280 mm
Max. Belastung
150 kg