Eriks
ALTREX

ALTREX Double decker 3

  • ERIKS:23179871
  • Hersteller:501103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,00 €/ Stückexkl. MwSt

99,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
3
Stehhöhe
0.6 m
Länge
1.4 m
Sprossenabstand
230 mm
Ausführung
D803
Max. Belastung
150 kg
Tiefe der Trittfläche
80 mm
Podest
Ja
Ersatzteile & Zubehör

11,00 €/ Stückexkl. MwSt

12,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

ALTREX Trapvoet Double Decker achter (set a 2)

  • ERIKS:11956039
  • Manufacturer:509029

11,00 €/ Stückexkl. MwSt

12,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026