Eriks
ALTREX

ALTREX Aufbaurahmen schmal 75-4 RS TOWER 5

  • ERIKS:11955930
  • Hersteller:301104
Image 1
RS TOWER Montagerahmen 5
Erhältlich in 2 Breiten (0,75 und 1,35 m) in einer 4-sprossigen (1 m) und 7-sprossigen (2 m) Version
Sprossen haben ein rutschfestes Profil und einen Sprossenabstand 28 cm
Kragenrohre sind mit Kappen versehen, um Verschmutzungen zu vermeiden
Alle Rahmen haben ein patentiertes Sicherungsstiftsystem, das fest mit den Rahmen verbunden ist, sodass ein Verlieren praktisch ausgeschlossen ist
Rundum verschweißte Sportpfosten Verbindung
· Flexibler Kragenschlauch für besseren Sitz
· Unterseite verstärkt durch Ring zur Passsicherung
Doppelbohrungen für Sicherungsstift (Transportstellung/Gebrauchsstellung) zur schnellen Montage
Bedrucktes Querrohr mit Montageanleitung

Technische Daten
Typ: RS TOWER 5
Breite 75mm
Version schmal
Sprossenanzahl 4
Zur Liste hinzufügen

194,00 €/ Stückexkl. MwSt

226,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX