Eriks
ALTREX

ALTREX Atlas Anlegeleiter AER 1029 1x10 Sprossen, Aluminium

  • ERIKS:11955859
  • Hersteller:111010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bauleiter Atlas

Die Atlas ist eine leichtgewichtige gerade Aluminiumleiter. Ideal für die Baustelle oder Werkstatt. Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Zudem bietet die breite Auftrittsfläche einen besseren Stehkomfort.
  • Extra breite und hohe Sprossen (37 mm)
  • Die große Auftrittsfläche bietet besseren Standkomfort
  • Für die intensive, professionelle Nutzung
  • Benelux-Ausführung!
Zur Liste hinzufügen

146,00 €/ Stückexkl. MwSt

170,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Typ
AER 1029
Anzahl Elemente
1
Max. Länge
2.9 m
Anzahl Sprossen
10
Sprossenabstand
270 mm
Ausführung
AER 1029
Mindestlänge
2.9 m
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
6 kg
Material
Aluminium