Die Ventoux ist eine professionelle Aluminium-eloxierte Leiter mit runden gebördelten Sprossen. Diese Sprossen haben eine horizontale Stehfläche von 27mm. Die Leiter ist mit einem Sicherheitshaken ausgestattet, der zugleich als Spreizsicherung dient.
• Wandlaufrollen verhindern Fassadenschäden
• Zusätzliche Stabilität durch ausgestellte Holme
• Die eloxierten Leiterholme schmutzabweisend
• Spreizsicherung ist im robusten Sicherheitshaken integriert
• EN 131
171,00 €/ Stückexkl. MwSt
200,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Elemente | 1 |
Max. Länge | 3.1 m |
Anzahl Sprossen | 10 |
Mindestlänge | 3.1 m |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 8 kg |