296,00 €/ Stückexkl. MwSt
346,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Elemente | 3 |
Max. Länge | 5.9 m |
Anzahl Sprossen | 27 |
Sprossenabstand | 250 mm |
Ausführung | AR 3060 |
Mindestlänge | 2.35 m |
Max. Belastung | 150 kg |
Gewicht | 14 kg |