Eriks
ALTREX

ALTREX ALL ROUND Reformleiter 2x12 Sprossen

  • ERIKS:11955853
  • Hersteller:108412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

241,00 €/ Stückexkl. MwSt

281,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Elemente
2
Max. Länge
5.65 m
Anzahl Sprossen
24
Sprossenabstand
250 mm
Ausführung
AR 2060
Mindestlänge
3.05 m
Max. Belastung
150 kg