Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:10077732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN250
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Lochkreis
350 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
30 mm
Farbe
Schwarz