Eriks
AFLEX

AFLEX Couplung SHM Pha/Corl/Biof 3/4" Male BSPT

  • ERIKS:12630305
  • Hersteller:06-104-12-12-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,21 €/ Stückexkl. MwSt

41,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AFLEX
Typ
SHM
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
120 bar
Max. Betriebsdruck
1740 psi