141,40 €/ Stückexkl. MwSt
165,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AFLEX |
Typ | SHM |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |