Eriks
AFLEX

AFLEX Couplung SHFK 19 Pha/Corl/Biof 3/4" Female BSP 60°

  • ERIKS:12630277
  • Hersteller:07-522-12-12-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,49 €/ Stückexkl. MwSt

41,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AFLEX
Typ
SHFK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
120 bar
Max. Betriebsdruck
1740 psi