Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | S11A |
Typ | 8849 |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 3/4" |
Anschlussnorm | ASME-BPE |
Druckstufe Artikel | PN10 |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 10 bar bij 50 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 200 °C bei 7,4 barg |
Minimum Betriebstemperatur | -10 °C |
Max. Sättigungsdampfdruck | 8 barg bei 175 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einsatz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtungen | FKM/PTFE |
Oberflächenrauheit der Innenseite | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | 1,6 µm Ra |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
Maß | 3/4" |
A | 215 mm |
B | 114 mm |
C | 345 mm |
D | 283.5 mm |
E | 62.5 mm |
F | 25 mm |
Volumen | 3.9 l |
Gewicht | 3.9 kg |