Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Wasserabscheider Typ: 8849 Serie: S11 Edelstahl 316L (1.4404) PN10 3/4"

  • ERIKS:14543761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der ADCAPure Serie S11 Zentrifugalabscheider entfernt die Feuchtigkeit aus den Dampfleitungen.
Wenn bei der Sterilisation Nassdampf verwendet wird, verringert die Feuchtigkeit in der Schwebe die Effizienz der Wärmeübertragung und die Zuverlässigkeit des Sterilisationsprozesses ist gefährdet.
Der Dampf strömt durch den Abscheider und aufgrund von Zentrifugalkräften, Stoß- und Wirbeleffekten werden Partikel wie Wassertröpfchen und Feuchtigkeit mit höherem spezifischem Gewicht in der Suspension abgeschieden.Das so am Boden des Abscheiders gesammelte Kondensat sollte automatisch durch einen geeigneten Kondensatabscheider abgeleitet werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
S11
Typ
8849
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
3/4"
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
10 bar bij 50 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
200 °C bei 7,4 barg
Minimum Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Sättigungsdampfdruck
8 barg bei 175 °C
Betriebstemperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einsatz
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungen
FKM/PTFE
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Oberflächenrauheit der Außenseite
1,6 µm Ra
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Mit Entlüftungsanschluss
Nein
Maß
3/4"
A
215 mm
B
114 mm
C
345 mm
D
283.5 mm
E
62.5 mm
F
25 mm
Volumen
3.9 l
Gewicht
3.9 kg