Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1"

  • ERIKS:14517627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Serie AdcaPure TSS6 umfasst einen aus Edelstahl bestehenden thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter, der speziell für den Einsatz in Dampfsystemen mit sauberem Dampf oder Reindampf in u. a. Dampfreaktoren, Sterilisatoren und Dampfverteilungsleitungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Reindampfleitungen eignet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
TSS6
Typ
8984
Bauform
Gerade
Anschluss Größe
1"
Anschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Max. Differenzdruck
6 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
10 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
177 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
6 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
165 °C
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
abwärts
Unterkühlung
5 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Oberflächenrauheit der Außenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz
Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter
Nein
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1"
A
65 mm
B
87 mm
C
57.5 mm
D
61 mm
ØD1
22.1 mm
ØD2
50.5 mm
E
56.5 mm
Gewicht
0.8 kg