Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | TSS7 |
Typ | 8983 |
Bauform | Gerade |
Anschluss Größe | 1" |
Anschluss | Tri-clamp |
Anschlussnorm | ASME-BPE |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Max. Differenzdruck | 6 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 177 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 6 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 165 °C |
Montagerichtung | Vertikal |
Strömungsrichtung | abwärts |
Unterkühlung | 5 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Material Oberteil | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Einsatz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1" |
A | 53 mm |
B | 87 mm |
C | 57.5 mm |
D | 61 mm |
ØD1 | 22.1 mm |
ØD2 | 50.5 mm |
E | 56.5 mm |
Gewicht | 0.7 kg |