Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Rückschlagventil Serie: SRTV10 Typ: 8848V Edelstahl/EPDM Klappe Mit Feder Vertikal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14543951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
SRTV10
Typ
8848V
Norm
ASME
Bauform
Vertikal
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50.5 mm
Anschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
73 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
1.1/2" (40)
C
50.5 mm
H
90 mm
L
73 mm
Gewicht
1.1 kg