Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | SRTV10 |
Typ | 8848V |
Norm | ASME |
Bauform | Vertikal |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra 0.51 µm |
Oberflächenrauheit der Außenseite | Ra 0.76 µm |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 119 mm |
Anschluss | Tri-clamp |
Anschlussnorm | ASME-BPE |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 109 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
DN | 4" (100) |
C | 119 mm |
H | 170 mm |
L | 109 mm |
Gewicht | 4.9 kg |