Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Rückschlagventil Serie: SRTV10 Typ: 8848V Edelstahl/EPDM Klappe Mit Feder Vertikal PN10 Stumpfschweißung ASME-BPE 25.4mm 1" (25)

  • ERIKS:14543750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
SRTV10
Typ
8848V
Norm
ASME
Bauform
Vertikal
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
1" (25)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
97 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
1" (25)
C
25.4 mm
H
61 mm
L
97 mm
Gewicht
0.6 kg