Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Rückschlagventil Serie: SRTH10 Typ: 8848H Edelstahl/EPDM Klappe Mit Feder Horizontal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80)

  • ERIKS:14543746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
SRTH10
Typ
8848H
Norm
ASME
Bauform
Horizontal
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
91 mm
Anschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
98 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
3" (80)
C
91 mm
D
11.1 mm
H
134 mm
L
98 mm
Gewicht
2.7 kg