Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Rückschlagventil Serie: SRTH10 Typ: 8848H Edelstahl/EPDM Klappe Mit Feder Horizontal PN10 Stumpfschweißung ASME-BPE 76.2mm 3" (80)

  • ERIKS:14543758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
SRTH10
Typ
8848H
Norm
ASME
Bauform
Horizontal
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
76.2 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
134 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
3" (80)
C
76.2 mm
D
11.1 mm
H
134 mm
L
134 mm
Gewicht
2.7 kg