Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | SRTH10 |
Typ | 8848H |
Norm | ASME |
Bauform | Horizontal |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra 0.51 µm |
Oberflächenrauheit der Außenseite | Ra 0.76 µm |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 19.05 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | ASME-BPE |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 91.1 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
DN | 3/4" (20) |
C | 19.05 mm |
D | 8.6 mm |
H | 61 mm |
L | 91.1 mm |
Gewicht | 0.5 kg |