Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Rückschlagventil Serie: SRTH10 Typ: 8848H Edelstahl/EPDM Klappe Mit Feder Horizontal PN10 Stumpfschweißung ASME-BPE 12.7mm 1/2" (15)

  • ERIKS:14543754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
SRTH10
Typ
8848H
Norm
ASME
Bauform
Horizontal
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12.7 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
90.4 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
DN
1/2" (15)
C
12.7 mm
D
11.8 mm
H
61 mm
L
90.4 mm
Gewicht
0.4 kg