Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8845 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN20

  • ERIKS:14523799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die dreiteiligen M3HP-Kugelventile sind „hochreine“ Absperrventile, die innen und außen poliert und gereinigt wurden, für den Einsatz mit ultra reinem und reinem Dampf, Kondensat und anderen sauberen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr sauberen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
M3HP
Typ
8845
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
34 mm
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Anschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
DIN 32676
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
115 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Durchgang
True bore
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4404
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
TFM 1600
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
TFM 1600
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
1.4404
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
DN20
d
20 mm
L
115 mm
H
68 mm
M
165 mm
C
34 mm
Gewicht
1.4 kg