Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3HP Typ: 8844 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end DIN 11850 41mmx1.5mm DN40

  • ERIKS:14523796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die dreiteiligen M3HP-Kugelventile sind „hochreine“ Absperrventile, die innen und außen poliert und gereinigt wurden, für den Einsatz mit ultra reinem und reinem Dampf, Kondensat und anderen sauberen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr sauberen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
M3HP
Typ
8844
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 0.76 µm
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Druckstufe Artikel
PN63
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
161 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
True bore
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4404
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
TFM 1600
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
TFM 1600
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
1.4404
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
63 bar
DN
DN40
d
38 mm
L
161 mm
H
90 mm
M
200 mm
C
41 mm
Gewicht
6.3 kg