Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | M3HP |
Typ | 8844 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra 0.51 µm |
Oberflächenrauheit der Außenseite | Ra 0.76 µm |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 29 mm |
Anschluss Wanddicke | 1.5 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 135 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F04 |
Durchgang | True bore |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | 1.4404 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4404 |
Material Spindeldichtung primär | TFM 1600 |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | TFM 1600 |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | 1.4404 |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |
DN | DN25 |
d | 26 mm |
L | 135 mm |
H | 73 mm |
M | 165 mm |
C | 29 mm |
Gewicht | 2.9 kg |