Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80)

  • ERIKS:14523783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die dreiteiligen M3H-Kugelventile sind Absperrventile für den Einsatz mit sauberem Dampf, Kondensat und anderen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr reinen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
M3H
Typ
8842
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4409
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra 0.51 µm
Nennweite
3" (80)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
76.2 mm
Anschluss Wanddicke
1.65 mm
Anschluss
Stumpfnaht loose end
Norm Schweißverbindung
ASME-BPE
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
228 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Durchgang
True bore
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4404
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
TFM 1600
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
TFM 1600
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Verbindungsstück
1.4404
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
3" (80)
d
72.9 mm
L
228 mm
H
180 mm
M
400 mm
C
76.2 mm
Gewicht
18.6 kg