Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | M3H |
Typ | 8842 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4409 |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra 0.51 µm |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63.5 mm |
Anschluss Wanddicke | 1.65 mm |
Anschluss | Stumpfnaht loose end |
Norm Schweißverbindung | ASME-BPE |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 203 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Durchgang | True bore |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | 1.4404 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4404 |
Material Spindeldichtung primär | TFM 1600 |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | TFM 1600 |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Verbindungsstück | 1.4404 |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 60.2 mm |
L | 203 mm |
H | 169 mm |
M | 400 mm |
C | 63.5 mm |
Gewicht | 13.3 kg |