Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10

  • ERIKS:14528142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ADCAPure-Serie P130J ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil mit geringem Durchfluss für saubere Gase.
Dieser High-End-Druckminderer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, FDA/USP Class VI-konforme Dichtungen und einen nichtsteigenden Einstellknopf aus.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.
Die ADCAPure-Serie P130J wurde spezifisch für Anwendungen in UHP-Gassystemen (Ultra High Purity) entwickelt, wie in der pharmazeutischen, kosmetischen, feinchemischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reduzierte Druckbereiche.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
P130L
Typ
8846L
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
DN10
Anschlussnorm
DIN 32676-A
Kapazitätsausführung
LC
KVS-Wert
0.25 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.3 bis 3 bar
Max. Fülldruck
16 bar
Max. Ausgangsdruck
8 bar
Min. Ausgangsdruck
0.2 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
150 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einstellknopf
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
TFM1600/EPDM
Material oberen Membran
EPDM
Material unteren Membran
Gylon
Material Feder
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Oberflächenrauheit der Außenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss
1/4" BSP Innengewinde (optional)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN10
A
115 mm
B
23 mm
C
20 mm
D
64 mm
F
34 mm
H
10 mm
Gewicht
2.11 kg