Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | P130J |
Typ | 8846J |
Ausführung | Direkt wirkend |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 3/4" |
Anschlussnorm | ASME-BPE |
KVS-Wert | 2.4 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.2 bis 1.5 bar |
Max. Fülldruck | 16 bar |
Max. Ausgangsdruck | 8 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.2 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 150 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einstellknopf | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | Edelstahl (1.4404) |
Material oberen Membran | EPDM |
Material unteren Membran | Gylon |
Material Feder | Edelstahl 316 (1.4401) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Manometeranschluss | 1/4" BSP Innengewinde (optional) |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 3/4" |
A | 130 mm |
B | 32 mm |
C | 129 mm |
D | 90 mm |
F | 25 mm |
H | 15.75 mm |
Gewicht | 3.4 kg |