Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCAPURE |
Serie | P161 |
Typ | 8847 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 3/4" |
Anschlussnorm | ASME-BPE |
KVS-Wert | 3 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 1 bis 3 bar |
Max. Fülldruck | 8 bar |
Max. Ausgangsdruck | 5 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.3 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 180 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einstellknopf | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | EPDM |
Material oberen Membran | EPDM |
Material unteren Membran | Gylon |
Material Feder | Edelstahl 302 (1.4300) |
Material Federkappe | Edelstahl 316L (1.4404) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Manometeranschluss | Optional |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 3/4" |
P | von 1 bis 3 bar |
A | 77 mm |
B | 56 mm |
C | 160 mm |
ØD | 119 mm |
F | 25 mm |
H | 15.75 mm |
Gewicht | 4.4 kg |