Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Druckminderer Edelstahl 316L (1.4404)/EPDM/Gylon Reduzierter Druckbereich: von 0.8 zu 1.5bar KVS-Wert: 13m³/h Tri-clamp 2"

  • ERIKS:14543343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ADCAPure-Serie P161 ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil im rechten Winkel, entwickelt für den Einsatz mit sauberem Dampf, Pressluft, Wasser sowie Gasen und Flüssigkeiten, die das Material und die Konstruktion des Geräts nicht beeinträchtigen.
Dieser High-End-Druckminderer verfügt über ein kompaktes Design mit geklemmtem Gehäuse, Dichtungen gemäß FDA/USP Klasse VI und einen nicht steigenden Einstellknopf.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.

Reduzierte Druckbereiche.
  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ADCAPURE
Serie
P161
Typ
8847
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
2"
Anschlussnorm
ASME-BPE
KVS-Wert
13 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.8 bis 1.5 bar
Max. Fülldruck
8 bar
Max. Ausgangsdruck
5 bar
Min. Ausgangsdruck
0.3 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
180 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffqualität
1.4404
Material Einstellknopf
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
EPDM
Material oberen Membran
EPDM
Material unteren Membran
Gylon
Material Feder
Edelstahl 302 (1.4300)
Material Federkappe
Edelstahl 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Oberflächenrauheit der Außenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss
Optional
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
2"
P
von 0.8 bis 1.5 bar
A
85 mm
B
67 mm
C
207 mm
ØD
134 mm
F
64 mm
H
47.5 mm
Gewicht
8.8 kg