Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ADCA |
Serie | S25/SS |
Typ | 13008 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN80 |
Anschlussnorm | EN 1092 |
Flanschbohrung Standard | EN 1092-1 |
Flanschbohrung | 8 gaten |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Anschluss Abfluss | Innengewinde |
Gewindedurchmesser Zapfanschluss | 3/4" BSPP(G) |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar bij 50 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C bei 27,6 barg |
Minimum Betriebstemperatur | -10 °C |
Max. Sättigungsdampfdruck | 29,9 barg bei 250 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -10 bis 250 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Einsatz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Montagerichtung | Mit Kondensatabfluss nach unten gerichtet |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED cat. II |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Mit Entlüftungsanschluss | Nein |
Maß | DN80 |
A | 410 mm |
B | 219 mm |
D | 470 mm |
E | 180 mm |
F | 3/4" |
G | 510 |
Volumen | 25 l |
Gewicht | 44 kg |